Plattenverbinder Set
Plattenverbinder Zinkdruckguss Set
PLATTENVERB-SET-ZNGUSS-BLK-45MM
Art.-Nr. 4952500207
EAN 4056807531823
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 10 mm |
Durchmesser (d1) | 20 mm |
Bohrungsdurchmesser (d2) | 12,5 mm |
Länge (l1) | 45 mm |
Lochabstand 1 (l2) | 32 mm |
Breite (b1) | 45 mm |
Höhe (h1) | 13 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 6 STK |
Lieferumfang | 1 x Plattenverbinder, 1 x selbstformende Schraube D12x30mm, 2 x Schraube DIN7984 M6x20, 2 x Hammermutter Nut10 M6 |
RoHS-konform | Ja |