Plattenheber
Plattenheber Gabelform
PLHBR-(LINK-LIFT)-BIS120KG-(0-60MM)-2STK
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Enorm guter Halt und lange Lebensdauer
dank Spannbacken aus hochwertigem Kunstoff mit vulkanisiertem Gummibelag.
Kein Abfärben
Transparenter Gummibelag verhindert das Abfärben der Backe auf das Werkstück.
Ermüdungsfreies Arbeiten
Ergonomisch geformter Handgriff
Flexibel
Durch die Gabelform können Spannbacken seitlich und stirnseitig in das zu tragende Teil eingeschoben werden.
Kein Hilfsgerät an Kränen, Lastenhebern und dergleichen
Datenblätter(X)
Geeignet zum Transport von Spanplatten, Holzplatten, Blechen, Glas, Möbeln, Einrichtungselementen
Spannweite min./max. | 0-60 mm |
Belastung Gewicht max. | 120 kg |
Länge | 240 mm |
Höhe | 170 mm |
Breite | 150 mm |