Platorello per pannelli termoacustici W-DT
Plattorello per pannelli isolanti W-DT
PLATTORELLO P.PANN.TERMOAC. D60MM
Cod. art. 0903780060
EAN 4047376054585
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Viene fornito senza vite
- Diametro consigliato della vite: 6 mm (p.es. vite Wüpofast 2.0)
- Il plattorello è munito di quattro spine che penetrano nel materiale isolante per aumentare la tenuta del materiale isolante
Non necessità l’utilizzo di una vite in acciaio INOX, in quanto il plattorello è munito di un tappo copriforo che separa la vite dai rivestimenti murali successivi (particolari metallici arrugginiti possono provocare macchie di ruggine sull’intonaco)
Per evitare la corrosione della vite è indispensabile chiudere il foro del plattorello con il tappo copriforo
Caratteristiche tecniche(X)
Per fissaggi di materiali isolanti (p.es. polistirolo, poliuretano, lana di roccia, sughero ecc.) su pareti in legno in abbinamento con viti con filetto legno o viti truciolari in acciaio zincato
![]() | |
Diametro disco | 60 mm |
Diametro interno foro (d foro) | 6,5 mm |
Altezza piatto (h piatto) | 4,4 mm |
Diametro svasatura (d count) | 20 mm |
Lunghezza | 31 mm |
Materiale | PE - Polietilene |
Spessore di fissaggio min | 26 mm |
Lunghezza 2 | 11,2 mm |
Per diametro testa vite | 12,4 mm |
Diametro vite max richiesto | 6,1 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.