Platorello diamantato per materiali duri
Platorello diamantato per materiali duri
PLATORELLO-DIAM-MAT-DURI-F22,23-D125 MM
Cod. art. 0668501125
EAN 4052712106316
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata velocità di rimozione e risultati di finitura ottimali
Miglioramento delle lamelle a T collaudate e sviluppate per le mole a tazza.
Estrazione della polvere molto buona
Combinazione dello speciale supporto aperto e delle lamelle a T.
Un unico utensile per tutti i lavori
Per levigare quasi tutti i tipi di materiali in calcestruzzo e pietra.
Caratteristiche tecniche(X)
Versatilità (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Velocità di rimozione (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Qualità finitura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Risolutore di problemi (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Diametro (Ø) | 125 mm |
Altezza segmento | 5,5 mm |
Foratura | 22,23 mm |
Numero di giri max | 12250 G/min |
Velocità circonferenziale max | 80 m/s |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.