Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Platorello diamantato, abrasivi

Platorello diamantato per abras. con lamelle a T
PLATORELLO.DIAM-ABRASIV-F22,23-D125MM

Cod. art. 0668511125

EAN 4052712106323

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Platorello diamantato, abrasivi

Cod. art. 0668511125
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
Mola a tazza economica con una buona velocità di rimozione e durata.

Elevata velocità di rimozione e risultati di finitura ottimali


Miglioramento delle lamelle a T collaudate e sviluppate per le mole a tazza.



Estrazione della polvere molto buona


Combinazione dello speciale supporto aperto e delle lamelle a T.



Per levigare quasi tutti i tipi di calcestruzzo, pietra arenaria e altri materiali abrasivi

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Versatilità (sistema a punti)

2 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

2 su 4 punti

Velocità di rimozione (sistema a punti)

2 su 4 punti

Qualità finitura (sistema a punti)

2 su 4 punti

Risolutore di problemi (sistema a punti)

3 su 4 punti

Diametro (Ø)

125 mm

Altezza segmento

5,5 mm

Foratura

22,23 mm

Numero di giri max

12250 G/min

Velocità circonferenziale max

80 m/s

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Adattatore M14/22.23

ADATTORE-PLATORELLO-DIAM-M14X22,23MM

Con filettatura interna M14 per l'aggancio diretto delle molle a tazza diamantate e un foro da 22,23 mm nel mandrino della macchina