Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Platorello diamantato Turbo

Platorello diamantato Turbo
PLATORELLO.DIAM-TURBO-F22,2-D125MM

Cod. art. 0668521125

EAN 4052712106330

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Platorello diamantato Turbo

Cod. art. 0668521125
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
Mola a tazza economica e molto versatile, dalla lunga durata; particolarmente adatta per lavori di rifinitura.

Lunga durata e risultati di finitura ottimizzati


Miglioramento del classico bordo abrasivo chiuso.



Buona estrazione


Grazie alle grandi apertura sul supporto.



Adatta per la maggior parte dei materiali comuni

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Versatilità (sistema a punti)

4 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

2 su 4 punti

Velocità di rimozione (sistema a punti)

2 su 4 punti

Qualità finitura (sistema a punti)

3 su 4 punti

Risolutore di problemi (sistema a punti)

1 su 4 punti

Diametro (Ø)

125 mm

Altezza segmento

5,5 mm

Foratura

22,23 mm

Numero di giri max

12250 G/min

Velocità circonferenziale max

80 m/s

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Adattatore M14/22.23

ADATTORE-PLATORELLO-DIAM-M14X22,23MM

Con filettatura interna M14 per l'aggancio diretto delle molle a tazza diamantate e un foro da 22,23 mm nel mandrino della macchina