Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Platorello diamantato Longlife & Speed PKD

Platorello diamantato ZEBRA PKD
DISCO-DIA-SBAVO-LS-PKD-FO22,23-D125

Cod. art. 0666561125

EAN 4052712106408

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Platorello diamantato Longlife & Speed PKD

Cod. art. 0666561125
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
Ideale per la rimozione ottimale dei residui di resine epossidiche e di tutti gli adesivi da moquette comuni, tra le altre cose

Poche vibrazioni e rimozione efficiente dei residui di adesivo senza intasamento


Interazione del PKD e delle lamelle di supporto disposte in due file.



Estrazione ottimale della polvere


Supporto speciale con aperture molto grandi.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Versatilità (sistema a punti)

1 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

4 su 4 punti

Velocità di rimozione (sistema a punti)

4 su 4 punti

Qualità finitura (sistema a punti)

2 su 4 punti

Risolutore di problemi (sistema a punti)

4 su 4 punti

Diametro (Ø)

125 mm

Foratura

22,23 mm

Numero di giri max

12250 G/min

Velocità circonferenziale max

80 m/s

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Adattatore M14/22.23

ADATTORE-PLATORELLO-DIAM-M14X22,23MM

Con filettatura interna M14 per l'aggancio diretto delle molle a tazza diamantate e un foro da 22,23 mm nel mandrino della macchina