Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Platorello di lucidatura 3 in 1

Disco di lucidatura 3in1
PLATORELLO-3IN1-HOKLP-M14-D145-125-65MM

Cod. art. 058601 145

EAN 4058794065800

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Platorello di lucidatura 3 in 1

Cod. art. 058601 145
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
Platorello di lucidatura in tre parti per il fissaggio di tamponi di lucidatura, lana d'agnello, ecc. con attacco a strappo.

Il platorello di lucidatura è composto da tre platorelli di lucidatura attaccati l'uno all'altro con fissaggi a strappo che consentono l'utilizzo di tamponi di lucidatura e lana d'agnello di diverse dimensioni (90 mm, 145 mm e 170 mm) con un solo disco.



Risparmio di tempo:


Sostituzione rapida delle dimensioni desiderate del platorello di lucidatura, senza necessità di staccare e attaccare i dischi di montaggio a strappo in diverse dimensioni.



Perforazione centrale:


Consente una centratura rapida e semplice dei nostri tamponi di lucidatura con foro centrale

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Platorello di lucidatura in tre parti per il fissaggio di tamponi di lucidatura, lana d'agnello, ecc. con attacco a strappo. Il platorello di lucidatura può essere utilizzato con tutte le lucidatrici rotanti standard che richiedono una filettatura di montaggio M14.

Diametro (Ø)

145 mm

Sistema adesivo

Chiusura a strappo

Materiale

Schiuma di poliuretano

Colore

Bianco

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tamponi di lucidatura

TAMP-LUCID-VERDE-EXTRA-RIGIDO-D90X20MM

Tamponi di lucidatura in diversi gradi di abrasività
x 4 pz.
Tamponi di lucidatura

TAMP-LUCID-VERDE-EXTRA-RIGIDO-D145X25MM

Tamponi di lucidatura in diversi gradi di abrasività
x 2 pz.
Tamponi di lucidatura

TAMP-LUCID-VERDE-EXTRA-RIGIDO-D170X25MM

Tamponi di lucidatura in diversi gradi di abrasività
x 2 pz.
Tamponi di lucidatura

TAMP-LUCID-ARANCIO-MORBIDO-D90X25MM

Tamponi di lucidatura in diversi gradi di abrasività
x 4 pz.
Tamponi di lucidatura

TAMP-LUCID-ARANCIO-MORBIDO-D145X25MM

Tamponi di lucidatura in diversi gradi di abrasività
x 2 pz.
Tamponi di lucidatura

TAMP-LUCID-ARANCIO-MORBIDO-D170X30MM

Tamponi di lucidatura in diversi gradi di abrasività
x 2 pz.
Tamponi di lucidatura

TAMP-LUCID-BLU-RIGIDO-D90X25MM

Tamponi di lucidatura in diversi gradi di abrasività
x 4 pz.
Tamponi di lucidatura

TAMP-LUCID-BLU-RIGIDO-D145X25MM

Tamponi di lucidatura in diversi gradi di abrasività
x 2 pz.
Tamponi di lucidatura

TAMP-LUCID-BLU-RIGIDO-D170X30MM

Tamponi di lucidatura in diversi gradi di abrasività
x 2 pz.