Platorello a strappo senza foro M14, morbido
Platorello a strappo senza foro M14, morbido
Cod. art. 058660005
EAN 4011231000215
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Platorello adesivo in fibra di vetro dalla lunga durata
- I platorelli adesivi sono dotati di un foro e vengono sempre forniti con un attacco M8, una vite da 5/16", 1 clip d ritegno e 2 dischi distanziatori.
- Un disco di metallo stampato a iniezione impedisce l'allentamento della vite di giunzione
- La versione morbida (gialla), con una durezza di 15-25 Shore A, è particolarmente adatta per la levigatura fine o media (grana da 180 circa).
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro (Ø) | 115 mm |
Esecuzione | Morbido |
Sistema adesivo | Chiusura a strappo |
Filettatura di collegamento | M14 |