Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Platorello a strappo senza foro M14, duro

Platorello a strappo senza foro M14, duro

Cod. art. 058660015

EAN 4011231000222

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Platorello a strappo senza foro M14, duro

Cod. art. 058660015
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
Per carta abrasiva a secco

Platorello a strappo in fibra di vetro, per la massima durata



I platorelli a strappo sono dotati di un foro, pertanto la fornitura include il relativo attacco M8 e una vite da 5/16", nonché 1 graffa di fissaggio e 2 dischi distanziatori.



Un disco di metallo stampato a iniezione impedisce l'allentamento della vite di giunzione



La versione dura (nera), con una durezza di 30-40 Shore A, è adatta per una smerigliatura media o molto grossolana (grana da 180 circa).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro (Ø)

115 mm

Schema di foratura

Non punzonato

Esecuzione

Duro

Sistema adesivo

Chiusura a strappo

Filettatura di collegamento

M14