Platine de fixation W-SL, transversale
Platine de fixation W-SL, transvers
Art. N° A997500763
EAN 4050642755574
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur (L) | 230 mm |
Largeur (B) | 230 mm |
Épaisseur du matériau (t) | 16 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 108 mm |
Largeur du trou oblong (LB1) | 18 mm |
Distance 1 (A1) | 19 mm |
Distance 2 (A2) | 50 mm |
Distance 3 (A3) | 29 mm |
Diamètre de l'alésage (RL) | 18 mm |
Finition | Galvanisé à chaud par lot |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 3280,000 g |