Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Platine de fixation W-SL, simple

Platine de fixation W-SL, simple
W-SL VERB.LASCHE 1FACH FSV E-03-15-08-01

Art. N° 0862997230

EAN 4049557184050

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Platine de fixation W-SL, simple

Art. N° 0862997230
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
Longueur (L)

230 mm

Largeur (B)

100 mm

Épaisseur du matériau (t)

16 mm

Longueur du trou oblong (LL1)

39 mm

Largeur du trou oblong (LB1)

18 mm

Distance de trou 1 (LA1)

50 mm

Distance 1 (A1)

39 mm

Diamètre de l'alésage (RL)

18 mm

Finition

Galvanisé à chaud par lot

Matière

Acier

Poids du produit (par pièce)

2800,000 g