Platemutter, type 9
Platemutter, type 9
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Form | T |
Egnet for skruegjenger | M6 |
Min./maks. festetykkelse | 0,6-1,5 mm |
Lengde (L) | 26,5 mm |
Bredde (B) | 18 mm |
Avstand mellom sentrum av hull og kant (C) | 10 mm |
Materialtykkelse (S) | 0,7 mm |
Materiale | Fjærstål, CK 67 |
Overflate | Fargeløs, galvanisert |
Tilsvarer originalreservedelnummer | A0019900091 |