Platemutter, type 8
Platemutter, type 8
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Form | L |
Egnet for skruegjenger | M5 |
Min./maks. festetykkelse | 0,8-4 mm |
Lengde (L) | 16,6 mm |
Bredde (B) | 17 mm |
Avstand mellom sentrum av hull og kant (C) | 7 mm |
Materialtykkelse (S) | 0,6 mm |
Materiale | Ulegert stål, C45 |
Overflate | Flakpigmentert sink |
Design | Selvlåsende |
Tilsvarer originalreservedelnummer | N90356203 |