Platemutter, type 12
Platemutter, type 12
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Form | F |
Egnet for skrue | Diameter 5,5 mm |
Min./maks. festetykkelse | 0,90-2,60 mm |
Lengde (L) | 26,20 mm |
Bredde (B) | 15,10 mm |
Avstand mellom sentrum av hull og kant (C) | 11,10 mm |
Materialtykkelse (S) | 0,8 mm |
Materiale | Fjærstål, CK 67 |
Overflate | Fargeløs, galvanisert |