Platemutter, plast, type 1
Platemutter, plast, type 1
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for skrue | Diameter 5,0 mm |
Lengde | 16 mm |
Bredde | 12 mm |
Min./maks. festetykkelse | 1,5-2 mm |
Avstand mellom sentrum av hull og kant | 8,5 mm |
Borhulldiameter | 7 mm |
Materiale | Polypropylen |
Farge | Grønn |
Tilsvarer originalreservedelnummer | 1235884 |
Tilsvarer originalreservedelnummer 2 | 24417039 |