Platekoblingssett, trykkstøpt sink
Platekoblingssett, trykkstøpt sink
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Zamak |
Profiltype | B |
Egnet for sporbredde (N) | 10 mm |
Bordiameter (d2) | 12,5 mm |
Lengde (l1) | 45 mm |
Hullavstand 1 (l2) | 32 mm |
Bredde (b1) | 45 mm |
Høyde (h1) | 13 mm |
Antall deler i sortiment/sett | 6 STK |
RoHS-kompatibel | Ja |
Produktvekt (per element) | 88,6 g |