Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Plate connector die-cast zinc, set

Plate connector die-cast zinc, set

Cod. art. 4952500207

EAN 4056807531823

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Plate connector die-cast zinc, set

Cod. art. 4952500207

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

For external attachment of aluminium profiles
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Zinco pressofuso

Tipo profilo

B

Per larghezza scanalatura (N)

10 mm

Diametro (d1)

20 mm

Diametro foro (d2)

12,5 mm

Lunghezza (l1)

45 mm

Distanza fori 1 (l2)

32 mm

Larghezza (b1)

45 mm

Altezza (h1)

13 mm

Numero pezzi nell'assortimento/kit

6 PZ

Conformità alla normativa RoHS