Plate connector die-cast zinc, set
Plate connector die-cast zinc, set
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | Zinkový odlitek |
Typ profilu | B |
Vhodné pro šířku rýhy (N) | 10 mm |
Průměr vývrtu (d2) | 12,5 mm |
Délka (l1) | 45 mm |
Vzdálenost otvorů1 (l2) | 32 mm |
Šířka (b1) | 45 mm |
Výška (h1) | 13 mm |
Počet kusů v sadě | 6 ks |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Hmotnost výrobku (na kus) | 88,6 g |