Plate connector Deneb
Plate connector Deneb
Ürün no. 5390000400
EAN 4065746417907
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk x genişlik | 231 x 222 mm |
Kalınlık | 2 mm |
Malzeme | Çelik |
D 5 mm delik sayısı | 70 ADET |
D 7 mm delik sayısı | 4 ADET |
D 13 mm delik sayısı | 8 ADET |
Ağırlık | 800 g |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!