Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Plate connector Deneb

Plate connector Deneb

Art. 5390000400

EAN 4065746417907

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Plate connector Deneb

Art. 5390000400

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Suitable for absorbing tensile and shear forces on wood-wood and wood-concrete connections
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento x largura

231 x 222 mm

Espessura

2 mm

Material

Aço

Número de furos 5 mm

70 UNID

Número de furos 7 mm

4 UNID

Número de furos 13 mm

8 UNID

Peso

800 g

Superfície

Galvanizado a quente

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
ASSYplus VG 4 COMBI steel zinc plated FT hex hd RW

SCR-COMBI-WO-VG-RW40-(A3K)-12X160/138

Special full-thread screw with hexagon head and underside shank reinforcement for high-load-bearing metal-wood connections in structural wood construction, which also require small edge and screw clearances, in indoor dry or wet areas
x 50 Un.
ASSY 4 JH joist hanger steel zp FT pan head RW

SCR-PANHD-WO-JOISTHNG-RW20-(A3K)-5X50

Full-thread screw with visually appealing pan head with shank reinforcement mounted on the underside for fastening sheet metal parts and metal connectors in wood in indoor dry or sheltered areas without play
x 250 Un.
ASSY 4 JH joist hanger steel zp FT pan head RW

SCR-PANHD-WO-JOISTHNG-RW20-(A3K)-5X70

Full-thread screw with visually appealing pan head with shank reinforcement mounted on the underside for fastening sheet metal parts and metal connectors in wood in indoor dry or sheltered areas without play
x 250 Un.
Prego combinado/prego de fixação

RIDGNL-(A3K)-4X50MM

Aço galvanizado, revestido a azul (A2K)
Prego combinado/prego de fixação

RIDGNL-(A3K)-4X60MM

Aço galvanizado, revestido a azul (A2K)
x 3000 Un.
Bucha de fixação W-FAZ/S

ANC-(W-FAZ/S)-(A2K)-20-40-M12X115

Bucha de fixação para cargas elevadas em betão não fissurado e fissurado. Aço, galvanizado
x 25 Un.
Fixanchor W-FAZ PRO steel zinc plated

ANC-(W-FAZ PRO/S)-(A2K)-10-85-M12X160

High-performance wedge anchor for high loads in cracked and uncracked concrete, zinc-plated steel
x 25 Un.
Parafuso para betão com cabeça sextavada W-BS/S

CONCSCR-(W-BS/S)-A2K-WS17-10-45-12X110

Cargas mais altas e instalação eficiente. Ideal para fixação de estruturas de metal, aço galvanizado
x 25 Un.