Plate connector Deneb
Plate connector Deneb
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Długość x szerokość | 231 x 222 mm |
Grubość | 2 mm |
Materiał | Stal |
Ilość otworów o średnicy 5 mm | 70 szt |
Ilość otworów o średnicy 7 mm | 4 szt |
Ilość otworów o średnicy 13 mm | 8 szt |
Waga | 800 g |
Powłoka | Ocynkowane |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!