Plate connector Deneb
Plate connector Deneb
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hosszúság x Szélesség | 231 x 222 mm |
Vastagság | 2 mm |
Anyag | Acél |
5 mm-es furatok száma | 70 darab |
7 mm-es furatok száma | 4 darab |
13 mm-es furatok száma | 8 darab |
Tömeg | 800 g |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!