Plastrammeplugg W-FRAH 10 syrefast stål A4
Plastrammeplugg W-FRAH 10 syrefast stål A4
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Pluggdiameter | 10 mm |
Plugglengde (l) | 260 mm |
Maks. festehøyde (t fix) | 190 mm |
Nominell bordiameter (d 0) | 10 mm |
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | 11 mm |
Brannmotstandsklasse | R90 |
Skruediameter | 7 mm |
Skruelengde | 265 mm |
Godkjenning | ETA |