Plastový slepý nýt, typ 1
Plastic blind rivet, type 1
UP-SMZ-PLVNDNI-PLT-SCHVORZ
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Snadná montáž pomocí nástroje na slepé nýty
- Nehrozí koroze, chrání před kontaktní korozí
- Nevodivý spoj
- Umožňuje montáž do dutin
Datové listy(X)
Průměr vyvrtaného otvoru | 6 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 2,8-5 mm |
Průměr objímky | 5,8 mm |
Délka objímky | 19 mm |
Průměr hlavy | 20 mm |
Výška hlavy | 2,7 mm |
Barva | Černá |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | 51717002953 |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu 2 | 51777171004 |