Plastový slepý nýt Typ 2
Plastic blind rivet, type 2
NÝT ROZPĚRNÝ
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Snadná montáž pomocí nástroje na slepé nýty
- Nehrozí koroze, chrání před kontaktní korozí
- Nevodivý spoj
- Umožňuje montáž do dutin
Datové listy(X)
Průměr vyvrtaného otvoru | 5,1 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 5-9 mm |
Průměr objímky | 5 mm |
Délka objímky | 12 mm |
Průměr hlavy | 11 mm |
Výška hlavy | 1,5 mm |
Barva | Černá |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | 51711952019 |