Plastový rozpěrný nýt, typ 2
Plastový rozpěrný nýt bez víčka s drážkováním
PLAST.NÝT PRO NÁRAZNÍK BMW ČERNÝ
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
- Rychlá montáž plechů, kartonu a plastů
- Pro použití v automobilovém průmyslu a upevňování ve všech oblastech
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 6-6,2 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 2-10 mm |
Průměr hlavy (B) | 20 mm |
Výška hlavy (C) | 2 mm |
Délka rozpěrného trnu (D) | 17,4 mm |
Průměr roztahovacího trnu (A) | 6,5 mm |
Materiál | PA 66 |
Barva | Černá |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | 51111944537 |