Plastový hoblík
Plastový hoblík
PŘÍPRAVEK PRO ZPRACOVÁNÍ VOSKŮ
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Praktický univerzální nástroj
- Přední hrana: Pro nanášení měkkého vosku a odstraňování tvrdého vosku
- Zaostřené drážky na hoblíku: Pro hoblování vosku naneseného na povrch
- Zaoblené drážky na hoblíku: Pro hoblování vosku naneseného na hrany
- Bílá strana brusné a lešticí textilie: Pro odmaštění a zmatnění poškozeného místa
- Zelená strana brusné a lešticí textilie: Pro přeleštění poškozeného místa
- Tmavé rouno: Pro zbroušení a odstranění tvrdého vosku
- Vroubkovaná vnitřní část těla: Pro čištění hoblíku
Datové listy(X)
Pro aplikaci tmelů jako např. 2složkového opravného tmelu RSM a tvrdého, měkkého i retušovacího vosku.
Měkký vosk lze snadno aplikovat (a to i opakovaně) tak, aby byl výsledný povrch rovný. Nadbytečný tvrdý vosk lze snadno „ohoblovat“ a získat tak rovný povrch bez poškrábání okolních ploch. Zbytky tmelu lze odstranit integrovaným rounem. Zaoblené drážky umožňují opracování vnitřních 90° rohů.
Nadbytečný tvrdý vosk oškrabujte krouživým pohybem tak, aby vznikl rovný povrch. Chcete-li pomocí hoblíku smíchat více barev, oškrábněte hrotem malé množství barev a vtlačte je do poškozeného místa. Při tmelení postupujte od světlé k tmavé barvě. Uvolněné kusy lze odstranit pomocí zkosené hrany plastového hoblíku.
Materiál | PP/PA |
Barva | Transparentní |
Délka | 115 mm |
Šířka | 42 mm |