Plastová rámová hmoždinka W-UR 8
Plast. rám. hmožd. W-UR 8, pozink. ocel, hlava cs
RÁMOVÁ HMOŽDINKA W-UR 8X100MM
ZEBRA
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Okamžité zatížení – bez čekání
Téměř bez deformace těla hmoždinky
- Nízký šroubovací moment hmoždinkového šroubu
- „Lehké“ roztažení hmoždinky
Vysoká nosnost
Roztažnost ve čtyřech směrech
2 hloubky vložení
Lepší přenos síly v pevných i dutých stavebních materiálech
Rovnoměrné rozložení namáhání v celé oblasti roztažení
Zatloukací zarážka zabraňuje předčasnému rozpínání hmoždinky při instalaci
Snazší instalace
Předem sestavené tělo hmoždinky a speciální šroub
Ukotvení třením mezi tělem hmoždinky a kotvicí základnou
Instalace zatlačením
Obecné stavebně-technické schválení Z-21.2-1838
Evropský technický certifikát ETA-08/0190
Požární odolnost:
Beton: Zatížení v tahu a příčné zatížení, R30, R60, R90, R120 (v souladu s technickou zprávou TR 020)
Zatížení zdiva v tahu: F30 (plné vápenopískové cihly, plné cihly, duté vápenopískové cihly) Příčné zatížení: F30, F60, F90, F120 (svisle děrované cihly, duté vápenopískové cihly, plné cihly, pórobeton)
- Děrované a duté bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez příklepu)
- Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání
- Při ukotvování do plných cihel nebo vápenopískových cihel doporučujeme z důvodu rozdílů ve výrobě cihel provést zkoušky v tahu
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1936885.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41280.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41276.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41274.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41267.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41273.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41272.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41279.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41270.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41268.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41275.jpg)
Datové listy(X)
Několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu s certifikátem
např. pro upevnění fasády, stropu nebo střešních nosných konstrukcí (ze dřeva nebo oceli), dřevěných nosníků, dřevěných latí, kovových držáků, kovových kolejnic, zavěšených stropů, kabelových kanálů, úhlových konzol, profilů, nástěnných skříněk, polic atd.
Kotvicí základny
- Standardní beton
- Zděné stěny (plné cihly, plné vápenopískové cihly, svisle děrované cihly, duté vápenopískové cihly, duté bloky z lehkého betonu, plné cihly a plné bloky vyrobené z lehkého betonu, betonové cihly, pórobeton), cihlové stropy, duté desky z předpjatého betonu, vyztužený pórobeton, sádrokarton
Galvanizovaný šroub lze používat venku nebo ve vlhkých místnostech (při opatrné instalaci) za předpokladu, že je oblast kolem hlavy šroubu chráněna (vhodnou barvou) před vlhkem nebo deštěm, aby vlhkost nemoha proniknout ke dříku hmoždinky.
Průměr hmoždinky | 8 mm |
Délka hmoždinky (l) | 100 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 8 mm |
Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 8,5 mm |
Výška upevnění (t fix 1) | 50 mm |
Materiál šroubu | Ocel |
Vnitřní pohon | AW30 |
Povrch šroubu | A2K |
Typ hlavy | Zápustná hlava 90 stupňů |
Schválení | ETA-08/0190 |
Beton: ETA-08/0190, kotvy v redundantním nestrukturálním systému v nenosných systémech | ||||
Průměr kotvy [mm] | W-UR 8 | |||
Průměr kotvy [mm] | W-UR 8 | |||
Charakteristické hodnoty pro instalaci do betonu a zdiva | ||||
Jmenovitý průměr vrtáku | d0 [mm] | 8 | ||
Průměr řezných hran | dcut ≤ [mm] | 8,45 | ||
Hloubka vývrtu | h1 ≥ [mm] | 607) | 80 | |
Hloubka zapuštění pouzdra kotvy | hnom [mm] | 507) | 70 | |
Průchozí otvor v upevnění | df ≤ [mm] | 8,5 | ||
Středové zatížení v tahu1) pro jednotlivé hmoždinky nebo skupiny hmoždinek | Nadm = C12/15 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,2 | 1,6 |
50°C2)/80°C3) | 1,0 | 1,4 | ||
Nadm ≥ C16/20 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,6 | 2,4 | |
50°C2)/80°C3) | 1,4 | 2,0 | ||
Smykové zatížení1) Nerezová ocel A4 pro jednotlivé hmoždinky nebo skupiny hmoždinek | Vadm ≥ C12/15 [kN] | 3,37 | 3,37 | |
1) Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků γF = 1,4. Kombinace tahového a smykového zatížení viz ETAG 020, dodatek C. 2) Maximální dlouhodobá teplota. 3) Maximální krátkodobá teplota. 7) 2. Hloubka zapuštění platí pro následující základní materiály: Beton ≥ C12/15; plné cihly ≥ Mz 10 (≥ NF); svisle děrované cihly ≥ HLz 8 (≥ 2DF); plné vápenopískové cihly ≥ KS 10 (≥ NF); duté vápenopískové cihly ≥ KS L 6 (≥ 2DF); duté vápenopískové cihly ≥ KS L 6 (≥ 12DF); plné cihly vyrobené z betonu normální hmotnosti ≥ Vbn 10 (≥ NF); plné cihly vyrobené z lehkého betonu ≥ V 2 (≥ NF). |
Zdivo4): ETA-08/0190, kotvy v nestrukturálním redundantním systému v nenosných systémech (teplotní rozsah 50 °C2)/80 °C3))Ostatní typy kamenů, hrubé hustoty, minimální tlakové síly a teplotní rozsahy viz schválení ETA-08/0190. | |||||
Formát cihly [mm] | Třída hrubé hustoty [kg/dm³] | Minimální pevnost v tlaku [N/mm²] | Fadm [kN]5) (pro jednotlivé hmoždinky nebo skupiny hmoždinek) W-UR 8 hef= 50 až 69 mm / hhef = 70 mm | ||
Cihla Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,71 | 0,86 |
36 | 1,0 | 1,14 | |||
Plné vápenopískové cihly KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 | 0,43 |
20 | 0,57 | 0,71 | |||
28 | 0,86 | 1,0 | |||
Plné cihly beton normální hmotnosti Vbn, EN771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 | 0,43 |
20 | 0,71 | 0,71 | |||
28 | 1,0 | 1,0 | |||
Svisle perforované cihly HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 např. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,14 | 0,21 |
12 | 0,21 | 0,26 | |||
20 | 0,34 | 0,43 | |||
Svisle perforované cihly POROTON S11-36.56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 365 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | - | 0,57 |
Svisle děrované cihly UNIPOR WS14, UNIPOR WS12 CORISO EN 771-1, Z-17.1-883 Unipor-Ziegel Marketing GmbH | ≥ 10DF (≥ 247 x 300 x 249) | ≥ 0,8 | 10 | - | 0,17 |
12 | - | 0,21 | |||
Duté vápenopískové cihly KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 např. Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,26 | 0,57 |
12 | 0,26 | 0,71 | |||
16 | 0,34 | 0,71 | |||
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | - | 0,26 | |
12 | - | 0,34 | |||
16 | - | 0,43 | |||
Duté zdivo vyrobené z lehkého betonu 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) např. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | - | 0,11 |
4 | - | 0,26 | |||
6 | - | 0,34 | |||
Duté zdivo vyrobené z lehkého betonu Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | - | 0,17 |
4 | - | 0,34 | |||
Autoklávovaný pórobeton (AAC) | 2 | - | 0,14 | ||
7 | - | 0,85 | |||
2) Maximální dlouhodobá teplota. 3) Maximální krátkodobá teplota. 4) Ostatní typy kamenů, hrubé hustoty, minimální tlakové síly a teplotní rozsahy viz schválení ETA-08/0190. 5) Geometrii cihel je nutné porovnat se schválením ETA-08/0190. 6) Pokud je otvor vytvořen příklepovou vrtačkou nebo vrtacím kladivem, musí být přípustné zatížení určeno zkouškami konstrukce. |
Velikosti kotev | |||||||
Průměr kotvy | [mm] | W-UR 8 | |||||
Celková délka | l [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Max. tloušťka přípravku, hnom = 50 mm7) | tfix [mm] | 107) | 307) | 507) | 707) | 907) | 1107) |
Max. tloušťka přípravku, hnom = 70 mm | tfix [mm] | - | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
7) 2. Hloubka zapuštění platí pro následující základní materiály: Beton ≥ C12/15; plné cihly ≥ Mz 10 (≥ NF); svisle děrované cihly ≥ HLz 8 (≥ 2DF); plné vápenopískové cihly ≥ KS 10 (≥ NF); duté vápenopískové cihly ≥ KS L 6 (≥ 2DF); duté vápenopískové cihly ≥ KS L 6 (≥ 12DF); plné cihly vyrobené z betonu normální hmotnosti ≥ Vbn 10 (≥ NF); plné cihly vyrobené z lehkého betonu ≥ V 2 (≥ NF). |