Plastová rámová hmoždinka, W-FRAH 10, nerez. ocel, A4
Plastová rámová hmoždinka, W-FRAH 10, nerez. ocel, A4
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Průměr hmoždinky | 10 mm |
Délka hmoždinky (l) | 260 mm |
Max. výška upevnění (t fix) | 190 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 10 mm |
Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 11 mm |
Třída požární odolnosti | R90 |
Průměr šroubu | 7 mm |
Délka vrutu | 265 mm |
Schválení | ETA |