Plastová matice na plech, typ 1
Plastová matice na plech, typ 1
UP-OPEL-MATTLR-PLT-VLPEN
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Mimořádně bezpečné upevnění
Pro optimální spoj musí být závit nejméně stejně dlouhý jako výška plastové matice.
Datové listy(X)
- Upevnění plechu o tloušťce 0,5–5,0 mm
- Montáž pomocí šroubů kompatibilních s plasty, např. WÜPLAST®
Vhodné pro šroub | Průměr 5,0 mm |
Délka | 16 mm |
Šířka | 12 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 1,5-2 mm |
Vzdálenost mezi středem otvoru a okrajem | 8,5 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 7 mm |
Materiál | PP |
Barva | Zelená |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | 1235884 |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu 2 | 24417039 |