Plastik yapıştırıcı, Özel
Plastik yapıştırıcı, Özel
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
İçerik | 50 ml |
Kap | Çift kartuş |
Kimyasal baz | Akrilat |
Renk | Sarımsı |
Yoğunluk | 1,05 g/cm³ |
Kullanım süresi | 5 dak |
Min. ilk dayanım | 2 h |
Tam kürleme hızı/koşullar | 1 mm/min / 23°C |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 15 - 23 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -55 - +80 °C |
Çözücü içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / 15°C - 25°C arasında |
Min. birleşik germe ve kesme direnci | 6 N/mm² |
Shore D sertliği | 50 |
Bağlanacak malzemeler | EPDM (Plastik), ABS (Plastik), Sert PVC (Plastik), Polikarbonat (Plastik), PMMA (Akrilik cam, Pleksiglas) (Plastik), Alüminyum (Metal), Çelik/paslanmaz çelik (Metal), Cam (Cam ve seramik malzemeler), Ahşap (Ahşap ve malzemeler), Poliolefinler (PP, PE, PET) (Plastik) |
Yapıştırıcının özellikleri | Sert yapışma, Hızlı sabitleme, Dikiş/boşluk doldurma |
Ne kadar süre sonra zımparalanabileceği | 0 d |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!