Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Plastik yapışma takviyesi, SR

Plastik yapışma takviyesi, SR

Ürün no. 5867000125

EAN 4050382242587

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Plastik yapışma takviyesi, SR

Ürün no. 5867000125
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
Plastic adhesion promoter for use in spot repairs of plastic parts.
Kullanım alanı

İçerik

400 ml

Kimyasal baz

Reçine

Renk

Şeffaf

Yoğunluk

0,75 g/cm³

Yoğunluk koşulları

20°C'de

VOC konsantrasyonu (CH)

728 g/l

Min. kaplama kalınlığı

1 µm

Maks. kaplama kalınlığı

2 µm

Min. püskürtme mesafesi

20 cm

Maks. püskürtme mesafesi

30 cm

Kurşunsuz

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü

36 Ay

Asit içermez

Evet

Klorsuz

Evet

Silikon içermez

Evet

Suda çözünen

Evet

Kuruma süresi koşulları

20°C'de

Min. kuruma süresi

15 dak

Maks. kuruma süresi

20 dak

Maks. katı oranı

2,3 %

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Spraymaster sprey kutusu bağlantısı

SPREY TABANCASI

Sprey kutularınız için pratik bağlantı
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler