Plastik taşıma ve yükleme borusu
Plastik taşıma ve yükleme borusu
Ürün no. 096382 501
EAN 4045727703892
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tip açıklaması | TRD320 |
Çap | 200 mm |
Yükseklik | 225 mm |
Uzunluk | 3040 mm |
Renk | Siyah |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 10,000 kg |
Malzeme | HDPE - Yüksek yoğunluklu polietilen |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!