Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Plastik tabanlı takım çantası

Plastik tabanlı ve omuz askılı takım çantası
PLASTK.TABNL.ALET ÇANTASI- 440X250X340MM

Ürün no. 0715930223

EAN 4058794055511

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Plastik tabanlı takım çantası

Ürün no. 0715930223
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
Tek parça fermuarlı ve su geçirmez plastik alt tabanlı sağlam çanta.
  • Omuz askısı kolayca çıkarılabilir ve alet kemeri olarak kullanılabilir.

  • Çanta içinde ve dışında aletler için polyester cepler

  • Kalemler ve küçük tornavidalar için dış tarafta kauçuk bant

  • Rahat deri taşıma sapı

  • Yüksek kaliteli polyesterden üretilmiştir (1680 denye)
Not

Görseldeki aletler dahil değildir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk x genişlik x yükseklik

440 x 250 x 340 mm

Malzeme

PES - polyester

Renk

Siyah, Gri

Maks. yük kapasitesi

12 kg

Ürün ağırlığı (parça başına)

1980,500 g

Min./maks. emniyet kemeri uzunluğu

850-1400 mm

Min. emniyet kemeri uzunluğu

850 mm

Maks. emniyet kemeri uzunluğu

1400 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler