Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Plastik tabanlı takım çantası

Plastik tabanlı sağlam takım çantası
PLASTİK TABNL.ALET ÇANTASI-430X315X340MM

Ürün no. 0715930246

EAN 4056807403069

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Plastik tabanlı takım çantası

Ürün no. 0715930246
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
Aletleri ve malzemeleri doğrudan yanınızda taşımak için su geçirmez plastik tabanlı takım çantası.
  • Çok sayıda ekstra bölmeye ve ayırıcıya sahip düzenleyici ön cep

  • Çok sayıda cebe ve elastik kayışa sahip geniş iç alan

  • Yan kısımlarda ilave dış cepler bulunur

  • Omuz askısı kolayca çıkarılabilir ve alet kemeri olarak kullanılabilir

  • Kapağa entegre belge cebi
Not

Görseldeki aletler dahil değildir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk x genişlik x yükseklik

430 x 315 x 340 mm

Genişlik x derinlik x yükseklik (dış ölçü)

315 x 300 x 340 mm

Malzeme

PES - polyester

Renk

Siyah, Gri

Maks. yük kapasitesi

15 kg

Ürün ağırlığı (parça başına)

3439,500 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler