Plastik sızdırmazlık cont. doğal DIN 7603 benzeri
Plastik sızdırmazlık cont. doğal DIN 7603 benzeri
Ürün no. 046412 20
EAN 4011231393744
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İç çap (d1) | 12,8 mm |
Dış çap (d2) | 20,2 mm |
Kalınlık (b) | 2,1 mm |
Karşılaştırma numarası | Orig. Ford Escort-Nr. 1 451 991 |
Malzeme | Plastik |
Araç üreticisi için uygun | Ford |