Plastik sac somun, tip 1
Plastik sac somun, tip 1
Ürün no. 0501103063
EAN 4047376897472
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Matkap deliği çapı | 7,00 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 1,50-2,00 mm |
Uzunluk (A) | 16,00 mm |
Genişlik (B) | 12,00 mm |
Yükseklik (C) | 18,00 mm |
Delik merkezi ve kenar arasındaki mesafe (D) | 8,50 mm |
Renk | Yeşil |
Malzeme | PP - Polipropilen |
Araç üreticisi için uygun | Opel/Vauxhall |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 1235884, 24417039, |
Vida için uygun | Çap 5,0 mm |