Plastik pop perçin Tip 2
Plastik pop perçin, tip 2
BMW-PERÇİN TİP KOPÇA SİYAH
Ürün no. 0500411
EAN 4011231424202
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Pop perçin aleti ile kolay montaj
- Korozyon içermez, temas korozyonuna karşı korur
- İletken olmayan bağlantı seçeneği
- Boşluklara ek parçalar sağlar
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 5,10-5,20 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 5,00-9,00 mm |
Manşon çapı (A) | 5,00 mm |
Manşon uzunluğu (B) | 12,00 mm |
Kafa çapı (C) | 11,00 mm |
Vida başı yüksekliği (D) | 1,50 mm |
Renk | Siyah |
Manşon malzemesi | PA - Poliamit |
Mandrel malzemesi | PA 66 - Poliamit 66 |
Araç üreticisi için uygun | BMW |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 51711952019 |
kurulum konumu | Üniversal, Kaporta |