Plastik kot do oście łeb pł-socz, st oc W-UR F 8VM
Plastik kot do oście łeb pł-socz, st oc W-UR F 8VM
ZEBRA
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica kotwy | 8 mm |
Długość kotwy (l) | 80 mm |
Maks. wysokość mocowania (t fix) | 10 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 8 mm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 8,5 mm |
Grubość elementu mocowanego (t fix 1) | 30 mm |
Średnica śruby | 6 mm |
Długość śruby | 95 mm |
Materiał wkręta | Stal |
Końcówka wewnętrzna | AW30 |
Powierzchnia śruby | Ocynkowane |
Typ łba | P |
Dopuszczenie | ETA-08/0190 |