Plastik kablo mkr. CEE H07RN-F 5G 2,5 mm²
Plastik kablo mkr. CEE H07RN-F 5G 2,5 mm²
Ürün no. 0774125525
EAN 4052712114588
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kablo tipi | H07RN-F5G2,5 mm² |
Kablo uzunluğu | 25 m |
Tasarım | 2 topraklama prizi, 16 A, 250 V, 1 CEE priz, 5 kutuplu, 16 A, 400 V |
Römork bağlantısı | 1 CEE fiş 3P+N+E, 16A |
Nominal akım | 16 A |
Nominal voltaj | 400 V/AC |
IP koruma sınıfı | IP 44 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 290 x 210 x 395 mm |
Fiş tipi | F |
Standartlar | EN 61316 |
Aşırı korunması | VDE 0620'ye göre yeniden başlatma korumalı ısıl devre kesici |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!