Plastik kablo makarası, boş
Plastik kablo makarası, boş
Ürün no. 0774100000
EAN 4038898591313
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kablo tipi | Cansız (yalnızca 1,5 mm² için tasarlanmış) |
Tasarım | 3 topraklama prizi, 16 A, 250 V |
Nominal akım | 16 A |
Nominal voltaj | 250 V/AC |
IP koruma sınıfı | Çekilen kabloya bağlı |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 290 x 210 x 395 mm |
Fiş tipi | F |
Aşırı korunması | VDE 0620'ye göre yeniden başlatma korumalı ısıl devre kesici |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!