Plastik kab. makarası Compact H07RN-F 3G 1,5 mm²
Plastik kab. makarası Compact H07RN-F 3G 1,5 mm²
Ürün no. 0774101010
EAN 4050642735064
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kablo tipi | H07RN-F3G1,5 mm² |
Kablo uzunluğu | 10 m |
Tasarım | 3 topraklama prizi, 16 A, 250 V |
Römork bağlantısı | 1 güvenlik tapası, 16 A |
Nominal akım | 16 A |
Nominal voltaj | 250 V/AC |
IP koruma sınıfı | IP 44 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 190 x 155 x 255 mm |
Fiş tipi | F |
Standartlar | EN 61242 |
Aşırı korunması | Isıl devre kesici |