Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Plastik hortum hattı, plastik boru yarı sert

Plastik hortum hattı, plastik boru yarı sert

Ürün no. 0884600009

EAN 4038898874027

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Plastik hortum hattı, plastik boru yarı sert

Ürün no. 0884600009

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Semi-rigid
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Dış çap (da)

6 mm

İç çap (di)

3,0 mm

Duvar kalınlığı (s)

1,5 mm

Uzunluk

25 m

Malzeme

Plastik

Tasarım

Yarı sert, Gres dolgulu, NLG sınıfı 2

DIN

73378

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Ticari araçlar için sıvı gres

CENTLUBREPOSGRSE-CV-25KG

Lithium-soap, high-pressure low-viscosity grease based on synthetic base oil