Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Plastik genişletme perçini Tip 2

Plastik genişletme perçini, tip 2
BMW-PİM TİP TAMPON KOPÇASI HDD20,0 SİYAH

Ürün no. 0501105063

EAN 4024835488532

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Plastik genişletme perçini Tip 2

Ürün no. 0501105063

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Çam ağacı klipse benzer taban, başlıksız
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Sac levha, karton ve plastiklerin hızlı takılması

  • Otomotiv sektöründe ve tüm bağlantı uygulamalarında kullanım için

Min./maks. matkap deliği çapı

6,00-6,20 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

2,00-10,00 mm

Kafa çapı (A)

20,00 mm

Vida başı yüksekliği (B)

2,00 mm

Baş altı uzunluk (C)

14,50 mm

Renk

Siyah

Malzeme

PA 66 - Poliamit

Araç üreticisi için uygun

BMW, MINI

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

51111944537

kurulum konumu

Ön tampon

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler