Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Plastik çrç. dübeli, mr bş., glv. çlk, W-UR F 8 VM

Plastik çrç. dübeli, mr bş., glv. çlk, W-UR F 8 VM

Ürün no. 0912818803

EAN 4056807792965

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Plastik çrç. dübeli, mr bş., glv. çlk, W-UR F 8 VM

Ürün no. 0912818803

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ankraj çapı

8 mm

Ankraj uzunluğu (l)

80 mm

Maks. bağlantı yüksekliği (t fix)

10 mm

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

8 mm

Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f)

8,5 mm

Bağlantı yüksekliği (t fix 1)

30 mm

Vida çapı

6 mm

Vida uzunluğu

95 mm

Vida malzemesi

Çelik

Vida iç yolu

AW30

Vida yüzeyi

Çinko kaplamalı

Vida başı tipi

Mercimek başlı

Onay

ETA-08/0190

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler