Plastik çerçeve dübeli, W-UR 6 SymCon, merc. başlı
Plastik çerçeve dübeli, W-UR 6 SymCon, merc. başlı
Ürün no. 0912806802
EAN 4050642658837
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ankraj çapı | 6 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 60 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 6 mm |
Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f) | 6,5 mm |
Yanmaya dayanırlık derecesi | F30 |
Vida malzemesi | Çelik |
Vida iç yolu | AW20 |
Vida yüzeyi | Çinko kaplamalı |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
Matkap deliği derinliği (h 1) | 60 mm |
Onay | ETA-11/0309 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!