Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Plastik çerçeve dübeli, W-UR 10 XXL

Plastik çerçeve dübeli, W-UR 10 XXL

Ürün no. 0912810901

EAN 4050642952416

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Plastik çerçeve dübeli, W-UR 10 XXL

Ürün no. 0912810901

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Fastening specialist for window installation and perforated blocks with small chambers and thin webs. Part of the AMO-Combi system
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ankraj çapı

10 mm

Ankraj uzunluğu (l)

208 mm

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

10 mm

Matkap deliği derinliği (h 1)

210 mm

Onay

DIBt Z-21.2-2017

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Amo kombine galvanizli çelik

SCR-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X135

The universal solution for attaching windows in concrete, perforated and solid brickwork and wood
x 100 ad.
Amo kombine galvanizli çelik

SCR-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X150

The universal solution for attaching windows in concrete, perforated and solid brickwork and wood
x 100 ad.
Amo kombine galvanizli çelik

SCR-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X180

The universal solution for attaching windows in concrete, perforated and solid brickwork and wood
x 100 ad.
Amo kombine galvanizli çelik

SCR-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X242

The universal solution for attaching windows in concrete, perforated and solid brickwork and wood
x 100 ad.
Çok amaçlı matkap ucu MFD-S SDS-plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D10-L450-WL400MM

Drills through virtually any material