Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Plastik çerçeve dübeli, W-UR 10 XS

Plastik çerçeve dübeli, W-UR 10 XS

Ürün no. 0912810900

EAN 4052712574030

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Plastik çerçeve dübeli, W-UR 10 XS

Ürün no. 0912810900

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For use in solid and perforated blocks as well as concrete in combination with the AMO-Combi screw
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ankraj çapı

10 mm

Ankraj uzunluğu (l)

78 mm

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

10 mm

Matkap deliği derinliği (h 1)

80 mm

Onay

DIBt Z-21.2-2017

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Amo kombine galvanizli çelik

SCR-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X135

The universal solution for attaching windows in concrete, perforated and solid brickwork and wood
x 100 ad.
Amo kombine galvanizli çelik

SCR-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X150

The universal solution for attaching windows in concrete, perforated and solid brickwork and wood
x 100 ad.
Amo kombine galvanizli çelik

SCR-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X180

The universal solution for attaching windows in concrete, perforated and solid brickwork and wood
x 100 ad.
Amo kombine galvanizli çelik

SCR-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X242

The universal solution for attaching windows in concrete, perforated and solid brickwork and wood
x 100 ad.
Çok amaçlı matkap ucu MFD-S SDS-plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D10-L450-WL400MM

Drills through virtually any material