Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Plastik çerç. dübeli, W-UR 10 SymCon A4, hv başlı

Plastik çerç. dübeli, W-UR 10 SymCon A4, hv başlı
KUNSTATOFFRAHMENDÜBEL

Ürün no. 5911010103

EAN 4053479216751

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Plastik çerç. dübeli, W-UR 10 SymCon A4, hv başlı

Ürün no. 5911010103

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Special anchor geometry and immediate load-bearing capacity with ETA assessment for masonry, autoclaved aerated concrete and concrete
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ankraj çapı

10 mm

Ankraj uzunluğu (l)

100 mm

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

10 mm

Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f)

10,5 mm

Bağlantı yüksekliği (t fix 1)

60 mm

Vida malzemesi

Paslanmaz çelik A4

Vida iç yolu

AW40

Vida başı tipi

Havşa başlı

Onay

ETA-11/0309

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler